詳細表示

このページのURL:

品番 : EA829MX-63

品名 : 63mm ダイスハンドル

仕様

サイズ φ63mm 全長 525mm
材質 亜鉛ダイカスト(ZDC-2)、
ハンドル部:スチール
追加説明
カタログ価格

11,000 (税抜)/ 12,100 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/21 21:40現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0914ページ
バリエーション一覧
EA829MX-20 20mm ダイスハンドル
EA829MX-25 25mm ダイスハンドル
EA829MX-38 38mm ダイスハンドル
EA829MX-50 50mm ダイスハンドル
EA829MX-63 63mm ダイスハンドル
EA829MX-75 75mm ダイスハンドル
EA829MX-100 100mm ダイスハンドル
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top