品番 : EA829MZ-14A
品名 : M14 折れ込みタップ抜き(4本爪)
仕様
| 仕様 | 4本爪 | 折込タップ | M14 |
|---|---|---|---|
| 使用レンチサイズ | M6~M20 | ||
| タップが途中で折れ込んだ時、ねじ山を損傷せず折れ込みタップを簡単に抜き取る工具です。 | |||
| 爪は特殊鋼硬線を使用していますので、従来のプールタップでは抜き取りが困難であった、強く食いこんだ折れ込みタップも簡単に抜けます。 | |||
| ハンドタップ専用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,260 円(税抜)/ 10,186 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/02 07:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0351ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA829AB-19 : M6-M20/350mm タップレンチ |
