品番 : EA829MZ-6A
品名 : M6 折れ込みタップ抜き(4本爪)
仕様
仕様 | 4本爪 | 折込タップ | M6 |
---|---|---|---|
使用レンチサイズ | M1~M6 | ||
タップが途中で折れ込んだ時、ねじ山を損傷せず折れ込みタップを簡単に抜き取る工具です。 | |||
爪は特殊鋼硬線を使用していますので、従来のプールタップでは抜き取りが困難であった、強く食いこんだ折れ込みタップも簡単に抜けます。 | |||
ハンドタップ専用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,850 円(税抜)/ 5,335 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/10/06 09:24現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0356ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA829AB-6.5 : M1- M6/170mm タップレンチ |