品番 : EA829PD-12
品名 : M12x1.75 ポイントタップ(ロングシャンク/HSSE)
仕様
メーカー | オーエスジー(OSG) | 型番 | EX-LT-POT STD |
---|---|---|---|
材質 | 高バナジウムハイス(HSSE) | 溝数 | 3 |
食付 | 5P | 呼び | M12×1.75 |
全長 | 150mm | シャンク径 | 8.5mm |
用途 | ねじ部の突き出し長さが不足する様な場合に | 被削材 | 合金鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,690 円(税抜)/ 7,359 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/09/08 07:12現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0930ページ |