詳細表示

このページのURL:

品番 : EA829PD-18A

品名 : M18x 2.5 ポイントタップ(ロングシャンク/HSSE)

仕様

メーカー オーエスジー(OSG) 型番 EX-LT-POT STD
呼び M18×2.5 全長(mm) 150
喰付 5P 材質 HSSE(高バナジウムハイス)
精度表記 STD 精度 OH3
ねじ長(mm) 37 首下長(mm) 55
シャンク径(mm) 14 溝数 3
突出しセンタ(mm) 重量(g) 185
■巾(mm) 14 ■長(mm) 17
対応被削材 中・高炭素鋼、銅、熱可塑性プラスチックなど
標準のポイントタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。
追加説明
カタログ価格

14,000 (税抜)/ 15,400 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/05/03 03:51現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0930ページ
バリエーション一覧
EA829PD-2 M 2x 0.4 ポイントタップ(ロングシャンク/HSSE)
EA829PD-2.3 M2.3x 0.4 ポイントタップ(ロングシャンク/HSSE)
EA829PD-2.5 M2.5x0.45 ポイントタップ(ロングシャンク/HSSE)
EA829PD-2.6 M2.6x0.45 ポイントタップ(ロングシャンク/HSSE)
EA829PD-3A M 3x 0.5 ポイントタップ(ロングシャンク/HSSE)
EA829PD-4 M 4x0.7 ポイントタップ(ロングシャンク/HSSE)
EA829PD-5 M 5x0.8 ポイントタップ(ロングシャンク/HSSE)
EA829PD-6 M 6x1.0 ポイントタップ(ロングシャンク/HSSE)
EA829PD-6BA M 6x0.75 ポイントタップ(ロングシャンク/HSSE)
EA829PD-8 M 8x1.25 ポイントタップ(ロングシャンク/HSSE)
EA829PD-8BA M 8x 1.0 ポイントタップ(ロングシャンク/HSSE)
EA829PD-8CA M 8x0.75 ポイントタップ(ロングシャンク/HSSE)
EA829PD-10 M10x1.5 ポイントタップ(ロングシャンク/HSSE)
EA829PD-10BA M10x1.25 ポイントタップ(ロングシャンク/HSSE)
EA829PD-10CA M10x 1.0 ポイントタップ(ロングシャンク/HSSE)
EA829PD-12 M12x1.75 ポイントタップ(ロングシャンク/HSSE)
EA829PD-12BA M12x 1.5 ポイントタップ(ロングシャンク/HSSE)
EA829PD-12CA M12x1.25 ポイントタップ(ロングシャンク/HSSE)
EA829PD-12DA M12x 1.0 ポイントタップ(ロングシャンク/HSSE)
EA829PD-14A M14x 2.0 ポイントタップ(ロングシャンク/HSSE)
EA829PD-14BA M14x 1.5 ポイントタップ(ロングシャンク/HSSE)
EA829PD-14CA M14x 1.0 ポイントタップ(ロングシャンク/HSSE)
EA829PD-16A M16x 2.0 ポイントタップ(ロングシャンク/HSSE)
EA829PD-16BA M16x 1.5 ポイントタップ(ロングシャンク/HSSE)
EA829PD-16CA M16x 1.0 ポイントタップ(ロングシャンク/HSSE)
EA829PD-18A M18x 2.5 ポイントタップ(ロングシャンク/HSSE)
EA829PD-18BA M18x 2.0 ポイントタップ(ロングシャンク/HSSE)
EA829PD-18CA M18x 1.5 ポイントタップ(ロングシャンク/HSSE)
EA829PD-20A M20x 2.5 ポイントタップ(ロングシャンク/HSSE)
EA829PD-20BA M20x 2.0 ポイントタップ(ロングシャンク/HSSE)
EA829PD-20CA M20x 1.5 ポイントタップ(ロングシャンク/HSSE)
EA829PD-22A M22x 2.5 ポイントタップ(ロングシャンク/HSSE)
EA829PD-22BA M22x 1.5 ポイントタップ(ロングシャンク/HSSE)
EA829PD-24A M24x 3.0 ポイントタップ(ロングシャンク/HSSE)
EA829PD-24BA M24x 2.0 ポイントタップ(ロングシャンク/HSSE)
EA829PD-24CA M24x 1.5 ポイントタップ(ロングシャンク/HSSE)
EA829PD-30BA M30x 2.0 ポイントタップ(ロングシャンク/HSSE)
EA829PD-30CA M30x 1.5 ポイントタップ(ロングシャンク/HSSE)
ウェブカタログ画像
  • 被削材
  • ねじ下穴ドリル径表

資料

使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top