品番 : EA829PD-20CA
品名 : M20x 1.5 ポイントタップ(ロングシャンク/HSSE)
仕様
| メーカー | オーエスジー(OSG) | 型番 | EX-LT-POT STD |
|---|---|---|---|
| 呼び | M20×1.5 | 全長(mm) | 150 |
| 喰付 | 5P | 材質 | HSSE(高バナジウムハイス) |
| 精度表記 | STD | 精度 | OH3 |
| ねじ長(mm) | 37 | 首下長(mm) | 58 |
| シャンク径(mm) | 15 | 溝数 | 3 |
| 突出しセンタ(mm) | - | 重量(g) | 220 |
| ■巾(mm) | 15 | ■長(mm) | 18 |
| 標準のポイントタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,800 円(税抜)/ 19,580 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/11/05 07:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0930ページ | ||||
