詳細表示

このページのURL:

品番 : EA829PE-10BB

品名 : M10x1.25 ポイントタップ(CPM V コーティング)

仕様

メーカー オーエスジー(OSG) 型番 A-POT
ツールNo. 8325121 呼び M10×1.25
全長(mm) 75 喰付 5P
材質 CPM(粉末ハイス) ねじ長(mm) 24
首下長(mm) 41 シャンク径(mm) 7
■巾(mm) 5.5 ■長(mm) 8
突出しセンタ長(mm) 溝数 3
重量(g) 26 精度表記 STD
精度 OH3 被削材 低炭素鋼・軟鋼(C~0.25%)◎
中炭素鋼(C0.25%~0.45%)◎
高炭素鋼(C0.45%~)◎
合金鋼◎
調質鋼(25~35HRC)◎
調質鋼(35~45HRC)○
ステンレス鋼(~35HRC)◎
工具鋼○
鋳鋼◎
ダクタイル鋳鉄◎
銅○
黄銅○
黄銅鋳物○
青銅○
アルミニウム圧延材○
アルミニウム合金鋳物○
マグネシウム合金鋳物○
亜鉛合金鋳物○
チタン合金○
Vコーティング(表面処理)
軟質材から硬質材まで幅広く適用特に高速、高希釈(水溶性切削油剤)のタッピング条件において優れた性能を発揮します。また、ドライタッピングにも効果を発揮。
材質CPMとは粉末冶金法によって製造されるハイス鋼の事です。
特徴としては金属組織がより緻密で結晶粒が微細になる為、耐摩耗性に優れ、靭性が強い材質になります。
コバルトを含有する材料を使用しています。
追加説明
カタログ価格

4,360 (税抜)/ 4,796 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/04/01 21:52現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0895ページ
バリエーション一覧
EA829PE-3A M 3x0.5 ポイントタップ(CPM V コーティング)
EA829PE-4A M 4x0.7 ポイントタップ(CPM V コーティング)
EA829PE-5A M 5x0.8 ポイントタップ(CPM V コーティング)
EA829PE-6A M 6x1.0 ポイントタップ(CPM V コーティング)
EA829PE-8A M 8x1.25 ポイントタップ(CPM V コーティング)
EA829PE-8BB M 8x1.0 ポイントタップ(CPM V コーティング)
EA829PE-10A M10x1.5 ポイントタップ(CPM V コーティング)
EA829PE-10BB M10x1.25 ポイントタップ(CPM V コーティング)
EA829PE-10CB M10x1.0 ポイントタップ(CPM V コーティング)
EA829PE-12AA M12x1.75 ポイントタップ(CPM V コーティング)
EA829PE-12BB M12x1.5 ポイントタップ(CPM V コーティング)
EA829PE-12CB M12x1.25 ポイントタップ(CPM V コーティング)
EA829PE-14AA M14x2.0 ポイントタップ(CPM V コーティング)
EA829PE-14BB M14x1.5 ポイントタップ(CPM V コーティング)
EA829PE-16AA M16x2.0 ポイントタップ(CPM V コーティング)
EA829PE-16BB M16x1.5 ポイントタップ(CPM V コーティング)
EA829PE-18AA M18x2.5 ポイントタップ(CPM V コーティング)
EA829PE-18BB M18x1.5 ポイントタップ(CPM V コーティング)
EA829PE-20AA M20x2.5 ポイントタップ(CPM V コーティング)
EA829PE-20BB M20x1.5 ポイントタップ(CPM V コーティング)
EA829PE-22AA M22x2.5 ポイントタップ(CPM V コーティング)
EA829PE-22BB M22x1.5 ポイントタップ(CPM V コーティング)
EA829PE-24AA M24x3.0 ポイントタップ(CPM V コーティング)
EA829PE-24BB M24x1.5 ポイントタップ(CPM V コーティング)
ウェブカタログ画像
  • 対応被削材

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top