品番 : EA829PE-12CB
品名 : M12x1.25 ポイントタップ(CPM V コーティング)
仕様
| メーカー | オーエスジー(OSG) | 型番 | A-POT |
|---|---|---|---|
| ツールNo. | 8325137 | 呼び | M12×1.25 |
| 精度表記 | STD | 精度 | OH4 |
| 喰付 | 5P | 全長 | 82mm |
| ねじ長 | 29mm | 首下長 | 48mm |
| シャンク径 | 8.5mm | ■長 | 9mm |
| ■巾 | 6.5mm | 溝数 | 3 |
| 突き出しセンタ | なし | 被削材 | 低炭素鋼・軟鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼、調質鋼、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミニウム圧延材、アルミニウム合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、チタン合金 |
| 材質 | CPM(粉末ハイス) | 重量 | 43g |
| Vコーティング(表面処理) | |||
| 軟質材から硬質材まで幅広く適用します。 | |||
| 特に高速、高希釈(水溶性切削油剤)のタッピング条件において優れた性能を発揮します。 また、ドライタッピングにも効果を発揮。 |
|||
| 材質CPMとは、粉末冶金法によって製造されるハイス鋼の事です。 特徴:金属組織がより緻密で結晶粒が微細になる為、耐摩耗性に優れ、靭性が強い材質になります。 コバルトを含有する材料を使用しています。 |
|||
| ※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,700 円(税抜)/ 6,270 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/07/02 00:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0895ページ | ||||

※当サイズは突出しセンタなしです