品番 : EA829PE-20BB
品名 : M20x1.5 ポイントタップ(CPM V コーティング)
仕様
| メーカー | オーエスジー(OSG) | 型番 | A-POT |
|---|---|---|---|
| ツールNo. | 8325180 | 呼び | M20×1.5 |
| 全長(mm) | 105 | 喰付 | 5P |
| 材質 | CPM(粉末ハイス) | ねじ長(mm) | 37 |
| 首下長(mm) | 58 | シャンク径(mm) | 15 |
| ■巾(mm) | 12 | ■長(mm) | 15 |
| 突出しセンタ長(mm) | - | 溝数 | 3 |
| 重量(g) | 153 | 精度表記 | STD |
| 精度 | OH4 | 被削材 | 低炭素鋼・軟鋼(C~0.25%)◎ 中炭素鋼(C0.25%~0.45%)◎ 高炭素鋼(C0.45%~)◎ 合金鋼◎ 調質鋼(25~35HRC)◎ 調質鋼(35~45HRC)○ ステンレス鋼(~35HRC)◎ 工具鋼○ 鋳鋼◎ ダクタイル鋳鉄◎ 銅○ 黄銅○ 黄銅鋳物○ 青銅○ アルミニウム圧延材○ アルミニウム合金鋳物○ マグネシウム合金鋳物○ 亜鉛合金鋳物○ チタン合金○ |
| Vコーティング(表面処理) | |||
| 軟質材から硬質材まで幅広く適用特に高速、高希釈(水溶性切削油剤)のタッピング条件において優れた性能を発揮します。また、ドライタッピングにも効果を発揮。 | |||
| 材質CPMとは粉末冶金法によって製造されるハイス鋼の事です。 特徴としては金属組織がより緻密で結晶粒が微細になる為、耐摩耗性に優れ、靭性が強い材質になります。 コバルトを含有する材料を使用しています。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,100 円(税抜)/ 17,710 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/11/05 04:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0930ページ | ||||
