品番 : EA829SF-10B
品名 : M10x1.25 スパイラルタップ(軟鋼・深穴・ホモ処理)
仕様
| メーカー | オーエスジー(OSG) | 型番 | MS-DH-SFT STD |
|---|---|---|---|
| 呼び | M10.×1.25 | 精度 | OH2 |
| 食付 | 2.5P | 全長 | 75mm |
| ねじ長 | 15mm | 首下長 | 41mm |
| シャンク径 | 7mm | ■長 | 8mm |
| ■巾 | 5.5mm | 溝数 | 3 |
| 突き出しセンタ | なし | 対応被削材 | 低炭素鋼、軟鋼、鋳鉄など |
| 材質 | HSSE(高バナジウムハイス) | 重量 | 25g |
| ホモ処理(表面処理) | |||
| 止り穴で、切りくずづまりによるタップの損傷及びめねじのかじり等が発生し易い場合に適しています。 | |||
| ※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,300 円(税抜)/ 2,530 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/02 11:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0896ページ | ||||

※当サイズは突出しセンタなしです