品番 : EA829SF-3.5
品名 : M3.5x0.6 スパイラルタップ(軟鋼・深穴・ホモ処理)
仕様
メーカー | オーエスジー(OSG) | 型番 | MS-DH-SFT STD |
---|---|---|---|
呼び | M3.5×0.6 | 全長 | 48mm |
食付 | 2.5P | 材質 | 高バナジウムハイス(HSSE) |
■巾(mm) | 3.2 | ■長(mm) | 6 |
ねじ長 | 6mm | 首下長 | 20mm |
シャンク径 | 4mm | 溝数 | 3 |
用途 | 止り穴で切り屑詰まりによるタップの損傷及び、雌ネジのかじり等が発生し易い場合に適しています。 | 被削材 | 低炭素鋼、鋳鋼、中炭素鋼、合金鋼、 熱可塑性プラスチック |
ホモ処理(表面加工) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,370 円(税抜)/ 1,507 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/14 07:30現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0949ページ |