品番 : EA829SF-36
品名 : M36x 4.0 スパイラルタップ(軟鋼・深穴・ホモ処理)
仕様
メーカー | オーエスジー(OSG) | 型番 | MS-DH-SFT STD |
---|---|---|---|
材質 | HSSE(高バナジウムハイス) | 呼び | M36×4 |
全長(mm) | 155 | 食付 | 2.5P |
ねじ長(mm) | 32 | シャンク径(mm) | 28 |
■巾(mm) | 21 | ■長(mm) | 24 |
溝数 | 4 | 精度 | STD |
対応被削材 | 低炭素鋼、軟鋼、鋳鉄など | ||
止り穴で、切りくずづまりによるタップの損傷及びめねじのかじり等が発生し易い場合に適しています。 | |||
ホモ処理(表面処理) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
43,400 円(税抜)/ 47,740 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/01 16:27現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0949ページ |