品番 : EA829TA-402
品名 : 1/8"x 28 パイプタップ(ステンレス用/PT(Rc))
仕様
| メーカー | オーエスジー(OSG) | 型番 | EX-SUS-TPT |
|---|---|---|---|
| 呼び | Rc1/8”×28 | 全長(mm) | 55 |
| ■巾 | 6mm | 材質 | HSSE(高バナジウムハイス) |
| 溝数 | 4 | シャンク径(mm) | 8 |
| 喰付 | 2.5P | ねじ長(mm) | 19 |
| 重量(g) | 22 | 対応被削材 | ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチック |
| JIS2級 | |||
| ステンレス鋼などの難被削材に適しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,470 円(税抜)/ 4,917 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/01/01 09:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0906ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
画像はEA829TA-410です。
