品番 : EA829TA-405
品名 : 1/2"x 14 パイプタップ(ステンレス用/PT(Rc))
仕様
| メーカー | オーエスジー(OSG) | 型番 | EX-SUS-TPT |
|---|---|---|---|
| 呼び | Rc1/2”×14 | 喰付 | 2.5P |
| 全長 | 80mm | ねじ長 | 35mm |
| 基準径位置 | 25mm | シャンク径 | 18mm |
| ■長 | 17mm | ■巾 | 14mm |
| 溝数 | 4 | 対応被削材 | ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチック |
| 材質 | HSSE(高バナジウムハイス) | 重量 | 134g |
| ホモ処理(表面加工) | |||
| JIS2級 | |||
| ステンレス鋼などの難被削材に適しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,400 円(税抜)/ 18,040 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/08 23:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0906ページ | ||||
