詳細表示

このページのURL:

品番 : EA829TA-415

品名 : 1・1/2"x11 パイプタップ(ステンレス用/PT(Rc))

仕様

メーカー オーエスジー(OSG) 型番 EX-SUS-TPT
呼び Rc1・1/2”×11 全長(mm) 110
■巾 29mm 材質 HSSE(高バナジウムハイス)
溝数 5 シャンク径(mm) 38
喰付 2.5P ねじ長(mm) 45
■巾(mm) 29 ■長(mm) 32
重量(g) 835
JIS2級
ステンレス鋼などの難被削材に適しています。
追加説明
カタログ価格

99,800 (税抜)/ 109,780 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/05/03 17:55現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0941ページ

代替品

EA829TA-410
バリエーション一覧
EA829TA-402 1/8"x 28 パイプタップ(ステンレス用/PT(Rc))
EA829TA-403 1/4"x 19 パイプタップ(ステンレス用/PT(Rc))
EA829TA-404 3/8"x 19 パイプタップ(ステンレス用/PT(Rc))
EA829TA-405 1/2"x 14 パイプタップ(ステンレス用/PT(Rc))
EA829TA-407 3/4"x 14 パイプタップ(ステンレス用/PT(Rc))
EA829TA-410 1" x11 パイプタップ(ステンレス用/PT(Rc))
EA829TA-413 1・1/4"x11 パイプタップ(ステンレス用/PT(Rc))
EA829TA-415 1・1/2"x11 パイプタップ(ステンレス用/PT(Rc))
ウェブカタログ画像
画像はEA829TA-410です。
  • 画像はEA829TA-410です。
  • ねじ下穴ドリル径表

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top