品番 : EA829TB-0.5
品名 : 1/16"x28 パイプタップ(Rc・ISO形状・HSS)
仕様
メーカー | オーエスジー(OSG) | 型番 | TPT |
---|---|---|---|
食付 | 2.5P | 呼び | RC1/16”×28 |
全長 | 59mm | 材質 | ハイス(HSS) |
■巾(mm) | 6 | ■長(mm) | 9 |
ねじ長 | 14mm | 基準径位置 | 10.1mm |
シャンク径 | 8mm | 溝数 | 4 |
管用テーパめねじを加工するのに用います。 | |||
主にパイプ状のものの接続用に。 | |||
ISO形状 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,770 円(税抜)/ 5,247 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/19 15:53現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0958ページ |