詳細表示

このページのURL:

品番 : EA829TB-2

品名 : 1/4"x19 パイプタップ(Rc・ISO形状・HSS)

仕様

メーカー オーエスジー(OSG) 型番 TPT
呼び RC1/4”×19 食付 2.5P
全長 67mm ねじ長 19mm
基準径位置 15mm シャンク径 11mm
■長 12mm ■巾 9mm
溝数 4 被削材 中・高炭素鋼、銅、亜鉛合金鋳物など
材質 ハイス(HSS) 重量 52g
管用テーパめねじを加工するのに用います。
主にパイプ状のものの接続用に使われる長ねじ形です。
基準径位置はISO準用(JIS B 4446:1998)
ねじ部精度は JIS B0203 相当です。
追加説明
カタログ価格

4,790 円(税抜)/ 5,269 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/25 21:12現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0906ページ
バリエーション一覧
EA829TB-0.5 1/16"x28 パイプタップ(Rc・ISO形状・HSS)
EA829TB-1 1/8"x28 パイプタップ(Rc・ISO形状・HSS)
EA829TB-2 1/4"x19 パイプタップ(Rc・ISO形状・HSS)
EA829TB-3A 3/8"x19 パイプタップ(Rc/ISO形状/HSS)
EA829TB-4A 1/2"x14 パイプタップ(Rc/ISO形状/HSS)
EA829TB-6A 3/4"x14 パイプタップ(Rc/ISO形状/HSS)
EA829TB-8A 1" x11 パイプタップ(Rc/ISO形状/HSS)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • ねじ下穴ドリル径表

資料

使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top