品番 : EA829TB-4A
品名 : 1/2"x14 パイプタップ(Rc/ISO形状/HSS)
仕様
メーカー | オーエスジー(OSG) | 型番 | TPT |
---|---|---|---|
呼び | RC1/2”×14 | 全長(mm) | 87 |
喰付 | 2.5P | 材質 | HSS(ハイス) |
ねじ長(mm) | 26 | 基準径位置(mm) | 20.5 |
シャンク径(mm) | 18 | 溝数 | 4 |
重量(g) | 151 | ■巾(mm) | 14 |
■長(mm) | 17 | 入数 | 1本 |
ISO形状 | |||
管用テーパ雌ねじを加工するのに用います。 | |||
主にパイプ状のものの接続用に使われる長ねじ形です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
12,100 円(税抜)/ 13,310 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/10/02 11:37現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0941ページ |