詳細表示

このページのURL:

品番 : EA829TE-10

品名 : 1" x11 スパイラルタップ(PT(Rc))

仕様

メーカー オーエスジー(OSG) 型番 SFT-TPT
呼び 1”×11 喰付 2.5P
全長 95mm ねじ長 45mm
基準径位置 32mm シャンク径 26mm
■長 24mm ■巾 21mm
溝数 4 対応被削材 中炭素鋼、合金鋼、鋳鋼、マグネシウム合金鋳物
材質 HSS(ハイス) 重量 347g
JIS2級
管用テーパーめねじを加工するのに用いますが、止り穴や切りくずづまりを起こしやすい加工条件に適しています。
追加説明
カタログ価格

49,700 円(税抜)/ 54,670 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/06 12:03現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0906ページ
バリエーション一覧
EA829TE-2 1/8"x28 スパイラルタップ(PT(Rc))
EA829TE-3 1/4"x19 スパイラルタップ(PT(Rc))
EA829TE-4 3/8"x19 スパイラルタップ(PT(Rc))
EA829TE-5 1/2"x14 スパイラルタップ(PT(Rc))
EA829TE-7 3/4"x14 スパイラルタップ(PT(Rc))
EA829TE-10 1" x11 スパイラルタップ(PT(Rc))
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • ねじ下穴ドリル径表

資料

使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top