品番 : EA829TE-7
品名 : 3/4"x14 スパイラルタップ(PT(Rc))
仕様
| メーカー | オーエスジー(OSG) | 型番 | SFT-TPT |
|---|---|---|---|
| 呼び | 3/4”×14 | 全長(mm) | 85 |
| 喰付 | 2.5P | 材質 | HSS(ハイス) |
| ねじ長(mm) | 35 | シャンク径(mm) | 23 |
| ■巾(mm) | 17 | ■長(mm) | 20 |
| 溝数 | 4 | 重量(g) | 228 |
| 対応被削材 | 中炭素鋼、合金鋼、鋳鋼、マグネシウム合金鋳物 | ||
| JIS2級 | |||
| 管用テーパーめねじを加工するのに用いますが、止り穴や切りくずづまりを起こしやすい加工条件に適しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
26,400 円(税抜)/ 29,040 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/11/05 02:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0941ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
