品番 : EA829TE-4
品名 : 3/8"x19 スパイラルタップ(PT(Rc))
仕様
| メーカー | オーエスジー(OSG) | 型番 | SFT-TPT |
|---|---|---|---|
| 呼び | 3/8”×19 | 喰付 | 2.5P |
| 全長 | 65mm | ねじ長 | 28mm |
| 基準径位置 | 21mm | シャンク径 | 14mm |
| ■長 | 14mm | ■巾 | 11mm |
| 溝数 | 4 | 対応被削材 | 中炭素鋼、合金鋼、鋳鋼、マグネシウム合金鋳物 |
| 材質 | HSS(ハイス) | 重量 | 67g |
| JIS2級 | |||
| 管用テーパーめねじを加工するのに用いますが、止り穴や切りくずづまりを起こしやすい加工条件に適しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,600 円(税抜)/ 11,660 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/05 01:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0906ページ | ||||
