品番 : EA829TF-104
品名 : 3/8"x19 パイプタップ(Rp/ISO)
仕様
| メーカー | オーエスジー(OSG) | 型番 | SPT |
|---|---|---|---|
| 呼び | Rp3/8”×19 | 喰付 | 4P |
| 全長 | 75mm | ねじ長 | 21mm |
| シャンク径 | 14mm | ■長 | 14mm |
| ■巾 | 11mm | 溝数 | 4 |
| 対応被削材 | 中炭素鋼、鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など | 材質 | HSS(ハイス) |
| 重量 | 84g | ||
| 管用テーパーねじの平行めねじ、および、管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。 | |||
| ねじ部の精度はISO準用(JIS B 4446:1998) | |||
| ねじ部精度は JIS B0203 相当です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,700 円(税抜)/ 7,370 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/05 01:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0906ページ | ||||
