詳細表示

このページのURL:

品番 : EA829TF-105

品名 : 1/2"x14 パイプタップ(Rp/ISO)

仕様

メーカー オーエスジー(OSG) 型番 SPT
呼び Rp1/2”×14 全長(mm) 87
ねじ長(mm) 26 シャンク径(mm) 18
溝数 4 ■巾 14mm
喰付 4P 材質 HSS(ハイス)
重量(g) 154 対応被削材 中炭素鋼、鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など
追加説明
カタログ価格

10,600 (税抜)/ 11,660 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/01/01 09:49現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0906ページ
バリエーション一覧
EA829TF-101 1/16"x28 パイプタップ(Rp/ISO)
EA829TF-102 1/8"x28 パイプタップ(Rp/ISO)
EA829TF-103 1/4"x19 パイプタップ(Rp/ISO)
EA829TF-104 3/8"x19 パイプタップ(Rp/ISO)
EA829TF-105 1/2"x14 パイプタップ(Rp/ISO)
EA829TF-107 3/4"x14 パイプタップ(Rp/ISO)
EA829TF-110 1" x11 パイプタップ(Rp/ISO)
ウェブカタログ画像
画像はEA829TF-110です。
  • 画像はEA829TF-110です。
  • ねじ下穴ドリル径表

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top