品番 : EA829TF-107
品名 : 3/4"x14 パイプタップ(Rp/ISO)
仕様
| メーカー | オーエスジー(OSG) | 型番 | SPT |
|---|---|---|---|
| 呼び | Rp3/4”×14 | 全長(mm) | 96 |
| ねじ長(mm) | 28 | シャンク径(mm) | 23 |
| 溝数 | 4 | ■巾 | 17mm |
| 喰付 | 4P | 材質 | HSS(ハイス) |
| 重量(g) | 275 | 対応被削材 | 中炭素鋼、鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,900 円(税抜)/ 19,690 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/01/01 10:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0906ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
画像はEA829TF-110です。
