品番 : EA829TG-2
品名 : 1/8"x28 パイプタップ(PF(G))
仕様
メーカー | オーエスジー(OSG) | 型番 | SPT |
---|---|---|---|
呼び | G1/8”×28 | 全長(mm) | 55 |
■巾 | 6mm | ■長 | 9mm |
喰付 | 4P | シャンク径(mm) | 8 |
溝数 | 4 | 材質 | HSS |
ねじ長(mm) | 19 | 重量(g) | 23 |
入数 | 1本 | 精度 | JIS2 |
対応被削材 | 中炭素鋼、鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など | ||
管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,280 円(税抜)/ 2,508 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/17 10:03現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0958ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
![ウェブカタログ画像 画像はEA829TG-10です。](https://www.esco-net.com/wcs/escort/ItemFile/EA8/EA829/EA829TG-2/EA829TG-2_IMG_WEB_OUT(02).jpg)
画像はEA829TG-10です。