詳細表示

このページのURL:

品番 : EA829TG-4

品名 : 3/8"x19 パイプタップ(PF(G))

仕様

メーカー オーエスジー(OSG) 型番 SPT
呼び G3/8”×19 喰付 4P
全長 65mm ねじ長 28mm
シャンク径 14mm ■長 14mm
■巾 11mm 溝数 4
対応被削材 中炭素鋼、鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など 材質 HSS
重量 69g
JIS2級
管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。
追加説明
カタログ価格

6,040 円(税抜)/ 6,644 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/05 03:19現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0906ページ
バリエーション一覧
EA829TG-2 1/8"x28 パイプタップ(PF(G))
EA829TG-3 1/4"x19 パイプタップ(PF(G))
EA829TG-4 3/8"x19 パイプタップ(PF(G))
EA829TG-5 1/2"x14 パイプタップ(PF(G))
EA829TG-6 5/8"x14 パイプタップ(PF(G))
EA829TG-7 3/4"x14 パイプタップ(PF(G))
EA829TG-8 7/8"x14 パイプタップ(PF(G))
EA829TG-10 1" x11 パイプタップ(PF(G))
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 被削材
  • ねじ下穴ドリル径表

資料

使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top