品番 : EA829TG-8
品名 : 7/8"x14 パイプタップ(PF(G))
仕様
| メーカー | オーエスジー(OSG) | 型番 | SPT |
|---|---|---|---|
| 呼び | G7/8”×14 | 喰付 | 4P |
| 全長 | 90mm | ねじ長 | 40mm |
| シャンク径 | 24mm | ■長 | 22mm |
| ■巾 | 19mm | 溝数 | 4 |
| 対応被削材 | 中炭素鋼、鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など | 材質 | HSS |
| 重量 | 290g | ||
| JIS2級 | |||
| 管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
26,600 円(税抜)/ 29,260 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/01 01:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0906ページ | ||||
