品番 : EA829TG-303
品名 : 1/4"x19 スパイラルタップ(ステンレス用/PF(G))
カタログ訂正
26/05/15 材質の訂正。誤:HSS、正:HSSE(高バナジウムハイス)(No.57 9025)
仕様
| メーカー | オーエスジー(OSG) | 型番 | SUS-SFT-SPT |
|---|---|---|---|
| 呼び | G1/4”×19 | 喰付 | 2.5P |
| 全長 | 62mm | ねじ長 | 28mm |
| シャンク径 | 11mm | ■長 | 12mm |
| ■巾 | 9mm | 溝数 | 3 |
| 対応被削材 | ステンレス鋼、銅 | 材質 | 高バナジウムハイス(HSSE) |
| 重量 | 48g | ||
| ホモ処理(表面処理) | |||
| JIS2級 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,590 円(税抜)/ 6,149 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/05/17 15:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0906ページ | ||||
