品番 : EA829TG-307
品名 : 3/4"x14 スパイラルタップ(ステンレス用/PF(G))
仕様
メーカー | オーエスジー(OSG) | 型番 | SUS-SFT-SPT |
---|---|---|---|
呼び | G3/4”×14 | 全長(mm) | 85 |
ねじ長(mm) | 35 | シャンク径(mm) | 23 |
溝数 | 4 | 喰付 | 2.5P |
材質 | HSS(ハイス) | 重量(g) | 236 |
■巾(mm) | 17 | 対応被削材 | ステンレス鋼、銅 |
JIS2級 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
23,400 円(税抜)/ 25,740 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/10/02 13:27現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0942ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
画像はEA829TG-310です。