品番 : EA829TG-310
品名 : 1" x11 スパイラルタップ(ステンレス用/PF(G))
カタログ訂正
26/05/15 材質の訂正。誤:HSS、正:HSSE(高バナジウムハイス)(No.57 9025)
仕様
| メーカー | オーエスジー(OSG) | 型番 | SUS-SFT-SPT |
|---|---|---|---|
| 呼び | G1”×11 | 喰付 | 2.5P |
| 全長 | 95mm | ねじ長 | 45mm |
| シャンク径 | 26mm | ■長 | 24mm |
| ■巾 | 21mm | 溝数 | 4 |
| 対応被削材 | ステンレス鋼、銅 | 材質 | 高バナジウムハイス(HSSE) |
| 重量 | 376g | ||
| ホモ処理(表面処理) | |||
| JIS2級 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
44,700 円(税抜)/ 49,170 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/06 12:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0906ページ | ||||
