詳細表示

このページのURL:

品番 : EA829VM-10

品名 : M10x1.25/25.4mm 六角ダイス(細目)

仕様

呼び M10×1.25 ダイス外径 25.4mm
材質 ハイカーボンスチール
細目
ねじ山修正、ボルトのネジ切り用
長寿命でスムーズなネジ切り作業を実現しています。
ソケットレンチやモンキーレンチを使用して作業が可能です。
追加説明
カタログ価格

1,690 (税抜)/ 1,859 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/09/20 06:09現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0912ページ

代替品

EA829JM-10C
  • 品番

    EA829JM-10C

  • コメント

    M10x1.25 30mm丸ダイス

バリエーション一覧
EA829VM-8 M 8x 1.0/25.4mm 六角ダイス(細目)
EA829VM-9 M 9x 1.0/25.4mm 六角ダイス(細目)
EA829VM-10 M10x1.25/25.4mm 六角ダイス(細目)
EA829VM-12 M12x1.25/25.4mm 六角ダイス(細目)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top