品番 : EA829VM-9
品名 : M 9x 1.0/25.4mm 六角ダイス(細目)
仕様
| 呼び | M9×1.0 | ダイス外径 | 25.4mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | ハイカーボンスチール | ||
| 細目 | |||
| ねじ山修正、ボルトのネジ切り用 | |||
| 長寿命でスムーズなネジ切り作業を実現しています。 | |||
| ソケットレンチやモンキーレンチを使用して作業が可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,690 円(税抜)/ 1,859 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/04 16:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0912ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA829VM-8 M 8x 1.0/25.4mm 六角ダイス(細目) |
| EA829VM-9 M 9x 1.0/25.4mm 六角ダイス(細目) |
| EA829VM-10 M10x1.25/25.4mm 六角ダイス(細目) |
| EA829VM-12 M12x1.25/25.4mm 六角ダイス(細目) |
ウェブカタログ画像
拡大
画像はEA829VM-10です
