品番 : EA829VM-12
品名 : M12x1.25/25.4mm 六角ダイス(細目)
仕様
呼び | M12×1.25 | ダイス外径 | 25.4mm |
---|---|---|---|
材質 | ハイカーボンスチール | ||
細目 | |||
ねじ山修正、ボルトのネジ切り用 | |||
長寿命でスムーズなネジ切り作業を実現しています。 | |||
ソケットレンチやモンキーレンチを使用して作業が可能です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,870 円(税抜)/ 2,057 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2025/08/16 13:53現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0947ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA829VM-8 M 8x 1.0/25.4mm 六角ダイス(細目) |
EA829VM-9 M 9x 1.0/25.4mm 六角ダイス(細目) |
EA829VM-10 M10x1.25/25.4mm 六角ダイス(細目) |
EA829VM-12 M12x1.25/25.4mm 六角ダイス(細目) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
画像はEA829VM-10です