詳細表示

このページのURL:

品番 : EA843RA-21

品名 : φ105x2.2x20.0mm ダイヤモンドカッター(セグメント)

仕様

メーカー 三京ダイヤモンド工業 型番 LB-4
商品名 レーザー隼 用途 石材の切断
最大回転数 14500rpm 外径 105mm
刃厚 2.2mm チップ高さ 7.0mm
内径 20.0mm 付属リング 15mm
セグメントタイプ
御影石の切断に最適
切断熱によるチップの破断が極めて少なく、高い安全性と長寿命を両立
追加説明
カタログ価格

10,600 (税抜)/ 11,660 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/07/01 22:04現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0976ページ
バリエーション一覧
EA843RA-21 φ105x2.2x20.0mm ダイヤモンドカッター(セグメント)
EA843RA-22 φ125x2.2x22.0mm ダイヤモンドカッター(セグメント)
EA843RA-23 φ150x2.2x22.0mm ダイヤモンドカッター(セグメント)
EA843RA-24 φ180x2.2x25.4mm ダイヤモンドカッター(セグメント)
ウェブカタログ画像
  • D:105mm  T:2.2mm\nX:7mm  H:20mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top