詳細表示

このページのURL:

品番 : EA843RA-22

品名 : φ125x2.2x22.0mm ダイヤモンドカッター(セグメント)

仕様

メーカー 三京ダイヤモンド工業 型番 LB-5
商品名 レーザー隼 用途 石材の切断
最大回転数 12200rpm 外径 125mm
刃厚 2.2mm チップ高さ 7.0mm
内径 22.0mm 付属リング 20mm
セグメントタイプ
御影石の切断に最適
切断熱によるチップの破断が極めて少なく、高い安全性と長寿命を両立
追加説明
カタログ価格

12,700 円(税抜)/ 13,970 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/31 19:50現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 0976ページ
バリエーション一覧
EA843RA-21 φ105x2.2x20.0mm ダイヤモンドカッター(セグメント)
EA843RA-22 φ125x2.2x22.0mm ダイヤモンドカッター(セグメント)
EA843RA-23 φ150x2.2x22.0mm ダイヤモンドカッター(セグメント)
EA843RA-24 φ180x2.2x25.4mm ダイヤモンドカッター(セグメント)
ウェブカタログ画像
  • D:125mm  T:2.2mm\nX:7mm  H:22mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top