品番 : EA843RA-23
品名 : φ150x2.2x22.0mm ダイヤモンドカッター(セグメント)
仕様
| メーカー | 三京ダイヤモンド工業 | 型番 | LB-6 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | レーザー隼 | 用途 | 石材の切断 |
| 最大回転数 | 10100rpm | 外径 | 150mm |
| 刃厚 | 2.2mm | チップ高さ | 7.0mm |
| 内径 | 22.0mm | 付属リング | 20mm |
| セグメントタイプ | |||
| 御影石の切断に最適 | |||
| 切断熱によるチップの破断が極めて少なく、高い安全性と長寿命を両立 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,000 円(税抜)/ 18,700 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/31 19:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0976ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA843RA-21です。
