品番 : EA843RH-23
品名 : 150x2.0x25.4mm ダイヤモンドカッター
仕様
| メーカー | アイウッド | 型番 | 89742 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 外径:150 刃厚:2.0 穴径:25.4 |
最大回転数(rpm) | 10100 |
| 材質 | 台金:工具鋼 チップ:ダイヤ砥粒 |
||
| コンクリート、石材の切断に | |||
| セグメントタイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,700 円(税抜)/ 4,070 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/17 07:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0976ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA843RH-24です。
