詳細表示

このページのURL:

品番 : EA843RH-25

品名 : 200x2.2x25.4mm ダイヤモンドカッター

仕様

メーカー アイウッド 型番 89744
サイズ(mm) 外径:200
刃厚:2.2
穴径:25.4
最大回転数(rpm) 7500
材質 台金:工具鋼
チップ:ダイヤ砥粒
コンクリート、石材の切断に
セグメントタイプ
追加説明
カタログ価格

6,180 (税抜)/ 6,798 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/17 06:57現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0976ページ
バリエーション一覧
EA843RH-21 105x1.8x20.0mm ダイヤモンドカッター
EA843RH-22 125x2.0x22.0mm ダイヤモンドカッター
EA843RH-23 150x2.0x25.4mm ダイヤモンドカッター
EA843RH-24 180x2.2x25.4mm ダイヤモンドカッター
EA843RH-25 200x2.2x25.4mm ダイヤモンドカッター
EA843RH-26 250x2.4x25.4mm ダイヤモンドカッター
EA843RH-27 305x3.2x30.5mm ダイヤモンドカッター
EA843RH-28 355x3.2x30.5mm ダイヤモンドカッター
ウェブカタログ画像
※画像はEA843RH-24です。
  • ※画像はEA843RH-24です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top