品番 : EA843RH-26
品名 : 250x2.4x25.4mm ダイヤモンドカッター
仕様
| メーカー | アイウッド | 型番 | 89745 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 外径:250 刃厚:2.4 穴径:25.4 |
最大回転数(rpm) | 5900 |
| 材質 | 台金:工具鋼 チップ:ダイヤ砥粒 |
||
| コンクリート、石材の切断に | |||
| セグメントタイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,640 円(税抜)/ 9,504 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/02 17:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0976ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA843RH-24です。
