品番 : EA843RH-35
品名 : 200x2.2x25.4mm ダイヤモンドカッター
仕様
メーカー | アイウッド | 型番 | 89715 |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | 外径:200 刃厚:2.2 穴径:25.4 |
材質 | 台金:工具鋼 チップ:ダイヤ砥粒 |
最大回転数 | 7,500rpm | ||
ウェーブタイプ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,700 円(税抜)/ 6,270 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/19 22:09現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 1027ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA843RH-31 105x2.2x20.0mm ダイヤモンドカッター |
EA843RH-32 125x2.2x22.0mm ダイヤモンドカッター |
EA843RH-33 150x2.2x25.4mm ダイヤモンドカッター |
EA843RH-34 180x2.2x25.4mm ダイヤモンドカッター |
EA843RH-35 200x2.2x25.4mm ダイヤモンドカッター |
拡大
※画像はEA843RH-33です。