品番 : EA851CJ-1
品名 : φ125x1.3x20mm/48T 超硬チップソー
仕様
メーカー | HiKOKI | 型番 | 0033-4401 |
---|---|---|---|
直径(mm) | 125 | 穴径(mm) | 20 |
刃厚(mm) | 1.3 | 山数 | 48 |
最大回転数 | 12200rpm | ||
一般木材、集成材用 | |||
高硬度フッ素コーティングにより木材のヤニや接着剤が付着しにくく、抵抗の少ない切れ味が長持ちします。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,800 円(税抜)/ 6,380 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/08/21 16:05現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 0997ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)