品番 : EA851CJ-6
品名 : φ190x1.5x20mm/52T 超硬チップソー
仕様
| メーカー | HiKOKI | 型番 | 0033-1982 |
|---|---|---|---|
| 直径(mm) | 190 | 穴径(mm) | 20 |
| 刃厚(mm) | 1.5 | 山数 | 52 |
| 最大回転数 | 8000rpm | ||
| 一般木材、集成材用 | |||
| 高硬度フッ素コーティングにより木材のヤニや接着剤が付着しにくく、抵抗の少ない切れ味が長持ちします。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,800 円(税抜)/ 6,380 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/11/05 07:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0997ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
