詳細表示

このページのURL:

品番 : EA851CJ-5

品名 : φ165x1.5x20mm/72T 超硬チップソー

仕様

メーカー HiKOKI 型番 0033-4747
直径(mm) 165 穴径(mm) 20
刃厚(mm) 1.5 山数 72
最大回転数 9200rpm
一般木材、集成材用
高硬度フッ素コーティングにより木材のヤニや接着剤が付着しにくく、抵抗の少ない切れ味が長持ちします。
追加説明
カタログ価格

7,000 円(税抜)/ 7,700 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/20 17:50現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 0960ページ
バリエーション一覧
EA851CJ-1 φ125x1.3x20mm/48T 超硬チップソー
EA851CJ-2 φ145x1.5x20mm/52T 超硬チップソー
EA851CJ-4 φ165x1.5x20mm/52T 超硬チップソー
EA851CJ-5 φ165x1.5x20mm/72T 超硬チップソー
EA851CJ-6 φ190x1.5x20mm/52T 超硬チップソー
EA851CJ-7 φ190x1.5x20mm/72T 超硬チップソー
ウェブカタログ画像
※画像はEA851CJ-4です
  • ※画像はEA851CJ-4です
  • ※画像はEA851CJ-4です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top