品番 : EA851FC-1
品名 : DC18.0V 丸鋸セット(充電式)
仕様
メーカー | ボッシュ | 型番 | GKS18V-57H※ESCOオリジナルセット品 |
---|---|---|---|
仕様 | バッテリー・充電器セット | <セット内容> | 丸鋸×1 バッテリー×1 充電器×1 ケース(インレイ×1付)×1 |
刃径 | 160~165㎜ | 穴径 | 20㎜ |
重量 | 3.4kg | バッテリー | 18V |
充電時間 | 約32分(空→80%ターボ充電) 約51分(空→フル充電) *4.0Ahバッテリー使用時 |
回転数 | 3,400rpm |
サイズ | 346×218×243(H)㎜ | 付属品 | 平行ガイド、六角棒レンチ、サンプルチップソー×1枚 |
切込深さ (切断角度:深さ) |
90°:57㎜ 45°:39㎜ |
ケースサイズ | 442×357×253㎜ |
ケース材質 | ABS樹脂 | ||
過放電・過負荷・オーバーヒートからバッテリーを守るECP機能 | |||
補助ハンドル付、LEDライト付、ブレーキ付 | |||
過負荷によるモーターの焼損が起きる前に電流を遮断し、モーターを守るEMP機能 | |||
丸鋸用インレイ付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
68,400 円(税抜)/ 75,240 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/26 08:57現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
カタログページ | 0854ページ |
その他関連 | |
---|---|
セット商品 | EA505TB-4 : 442x357x253mm ツールボックス |
セット商品 | EA813B-1A : [14.4V/18V用] 充電器 |
セット商品 | EA813B-18C : DC18V /4.0Ah リチウムイオンバッテリー |
セット商品 | EA851FC-2 : DC18V 丸鋸(充電式) |