品番 : EA851X-31A
品名 : 30cm 丸鋸ガイド定規
仕様
| メーカー | シンワ測定 | 型番 | 73542 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 460×275×20 | ガイド長 | 300mm |
| 重量 | 292g | 材質 | 竿・結合部:ステンレス 突き当て:アルミ・UHPEテープ 保護キャップ:ポリカーボネート樹脂 ワンタッチレバー・止ネジ(ブレ防止金具部):ポリアセタール樹脂 |
| 突き当て高さ | 薄板モード:15mm 細切モード:9mm |
用途 | ・電気丸ノコで薄い板材を挽き割り切断する時のガイド定規に。 ・電気丸ノコで板材を細く挽き割り切断する時のガイド定規に。 |
| 30cm併用目盛 | |||
| ワンタッチで薄板と細巾切断の切り替えができます。突き当てを起こすことで薄板が入り込まずに切断できます。また、突き当てを倒すことで細巾切断が可能になります。 | |||
| 9mmボードを重ねた状態で切断するのに最適な突き当ての高さで、2枚目の材料に干渉しません。 | |||
| 脱落しないブレ防止金具を採用しました。左右へのブレ防止に加え、上方への曲がりも抑える形状にしました。上下左右からの挟み込みで脱落も防止します。 | |||
| 竿がステンレス製(SUS304)のため、サビにくく、曲がりにくいです。 | |||
| 突き当ての位置を材料に合わせて調整できます。 | |||
| 突き当て面やレバーが破損しても簡単に交換ができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,440 円(税抜)/ 4,884 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/13 15:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0858ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA851X-31A 30cm 丸鋸ガイド定規 |
| EA851X-32A 45cm 丸鋸ガイド定規 |
| EA851X-33A 60cm 丸鋸ガイド定規 |
