詳細表示

このページのURL:

品番 : EA851X-32A

品名 : 45cm 丸鋸ガイド定規

仕様

メーカー シンワ測定 型番 73543
サイズ(mm) 610×275×20 ガイド長 450mm
重量 331g 材質 竿・結合部:ステンレス
突き当て:アルミ・UHPEテープ
保護キャップ:ポリカーボネート樹脂
ワンタッチレバー・止ネジ(ブレ防止金具部):ポリアセタール樹脂
突き当て高さ 薄板モード:15mm
細切モード:9mm
用途 ・電気丸ノコで薄い板材を挽き割り切断する時のガイド定規に。
・電気丸ノコで板材を細く挽き割り切断する時のガイド定規に。
45cm併用目盛
ワンタッチで薄板と細巾切断の切り替えができます。突き当てを起こすことで薄板が入り込まずに切断できます。また、突き当てを倒すことで細巾切断が可能になります。
9mmボードを重ねた状態で切断するのに最適な突き当ての高さで、2枚目の材料に干渉しません。
脱落しないブレ防止金具を採用しました。左右へのブレ防止に加え、上方への曲がりも抑える形状にしました。上下左右からの挟み込みで脱落も防止します。
竿がステンレス製(SUS304)のため、サビにくく、曲がりにくいです。
突き当ての位置を材料に合わせて調整できます。
突き当て面やレバーが破損しても簡単に交換ができます。
追加説明
カタログ価格

4,730 円(税抜)/ 5,203 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/23 06:13現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0858ページ
バリエーション一覧
EA851X-31A 30cm 丸鋸ガイド定規
EA851X-32A 45cm 丸鋸ガイド定規
EA851X-33A 60cm 丸鋸ガイド定規
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top