詳細表示

このページのURL:

品番 : EA851X-33A

品名 : 60cm 丸鋸ガイド定規

仕様

メーカー シンワ測定 型番 73544
サイズ(mm) 760×275×20 ガイド長 600mm
測定範囲 60cm 重量 375g
材質 竿・結合部:ステンレス
突き当て:アルミ・UHPEテープ
保護キャップ:ポリカーボネート樹脂
ワンタッチレバー・止ネジ(ブレ防止金具部):ポリアセタール樹脂
突き当て高さ 薄板モード:15mm
細切モード:9mm
用途 ・電気丸ノコで薄い板材を挽き割り切断する時のガイド定規に。
・電気丸ノコで板材を細く挽き割り切断する時のガイド定規に。
60cm併用目盛
ワンタッチレバーを採用して使い勝手が向上しました。
薄板と細巾切断の両シーンで使用が可能です。
突き当てを起こすことで薄板が入り込まずに切断できます。また、突き当てを倒すことで細巾切断が可能になります。
突き当てを調整することで薄板、細巾切断の両シーンで使用可能です。
U字曲げ加工されたステンレス竿で、さびにくく高強度
突き当て面やレバーが破損しても簡単に交換ができます。
追加説明
カタログ価格

4,930 円(税抜)/ 5,423 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/09/26 16:29現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0858ページ
バリエーション一覧
EA851X-31A 30cm 丸鋸ガイド定規
EA851X-32A 45cm 丸鋸ガイド定規
EA851X-33A 60cm 丸鋸ガイド定規
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top