詳細表示

このページのURL:

品番 : EA854LA-10A

品名 : 88mmx20T ジグソーブレード(5枚)

仕様

メーカー LENOX(レノックス) 型番 1991405
Uシャンク
全長 88.9mm 取付部厚み 1.5mm
山数 20 適用素材 木材 1.6㎜-19.1㎜

入数 5枚 材質 ハイカーボンスチール
ハイカーボンスチールで優れた切れ味
追加説明
カタログ価格

1,850 (税抜)/ 2,035 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 31

(2026/03/30 11:38現在)

商品入数 5 販売単位 PK
カタログページ 0962ページ
バリエーション一覧
EA854LA-3A 102mmx 6T ジグソーブレード(5枚)
EA854LA-6A 102mmx 6T ジグソーブレード(5枚)
EA854LA-10A 88mmx20T ジグソーブレード(5枚)
EA854LB-1A 102mmx 6T ジグソーブレード(5枚)
EA854LB-2A 152mmx 6T ジグソーブレード(5枚)
EA854LB-3A 133mmx10T ジグソーブレード(5枚)
EA854LB-4A 102mmx 6T ジグソーブレード(5枚)
EA854LB-6A 102mmx10T ジグソーブレード(5枚)
EA854LB-8A 88mmx20T ジグソーブレード(5枚)
EA854LB-7A 102mmx10T ジグソーブレード(5枚)
EA854LA-8A 102mmx10T ジグソーブレード(5枚)
ウェブカタログ画像
※画像はEA854LA-14Aです
  • ※画像はEA854LA-14Aです

資料

SDS英語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top