品番 : EA854LB-6A
品名 : 102mmx10T ジグソーブレード(5枚)
仕様
| メーカー | LENOX(レノックス) | 型番 | 1990962 |
|---|---|---|---|
| Tシャンク | |||
| 全長(mm) | 101.6 | 取付部厚み | 1.5mm |
| 山数 | 10 | 適用素材 | 硬質木材 4.8㎜-31.8㎜ |
| 入数 | 5枚 | 材質 | バイメタル |
| パワーブラストテクノロジー技術を用い優れた切れ味と取付部の破断を軽減 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,130 円(税抜)/ 2,343 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 115 (2026/11/20 18:54現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 0962ページ | ||||
