品番 : EA854LB-3A
品名 : 133mmx10T ジグソーブレード(5枚)
仕様
| メーカー | LENOX(レノックス) | 型番 | 1991475 |
|---|---|---|---|
| Tシャンク | |||
| 全長(mm) | 133.4 | 取付部厚み | 1.3mm |
| 山数 | 10 | 適用素材 | 木材:6~50mm厚 鉄:3.2~13mm厚 軟金属:3.2~25mm厚 |
| 入数 | 5枚 | 材質 | バイメタル |
| パワーブラストテクノロジー技術を用い優れた切れ味と取付部の破断を軽減 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,370 円(税抜)/ 1,507 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/11/20 18:54現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 0962ページ | ||||
